Svorníky
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
Svorníky
22557
22557.285.203
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.7 1.1/8X200 (8)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B16 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.1/8 Inch
Dĺžka
200 mm
Trieda
Gr.B16 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
8 Unified National
Závitov na palec
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
B
1.8125
L (mm)
200
M
28.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Čísla materiálu
Položka č.
22557.285.203
EAN
8715492833280
UBB
500704912749
UNSPSC
31161619