Svorníky
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
Svorníky
22554
22554.222.146
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.4 7/8X145 (5.3/4)
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B16 - Gr.4
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
7/8 Inch
Dĺžka
145 mm
Trieda
Gr.B16 - Gr.4
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
9
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Rozmery
B
1.4375
L (mm)
145
M
21.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Čísla materiálu
Položka č.
22554.222.146
EAN
8715492623133
UBB
951353013562
UNSPSC
31161619