text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Nerezoceľ ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 2.1/2X535 (21)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý

technické údaje

Priemer 2.1/2 Inch
Dĺžka 535 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Závit 8 Unified National
Závitov na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

B 3.3125
L (mm) 535
M 62.3

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Čísla materiálu

Položka č. 22539.635.533
EAN 8715494349703
UBB 500578192089
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.