text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.7 7/8X140 (5.1/2)

  1. Číslo materiálu 22556.222.139
  2. EAN 8715492832962
  3. UBB 500704909612
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Balenie 1
Primer (v palcoch) 7/8
Dĺžka (L) (mm) 140
Dĺžka (L) (Inch - ft) ) 5.1/2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Trieda Gr.B16 - Gr.7
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Unified National Coarse
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

B 1.7/16
M 21.8
Závitov na palec 9