text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Vyberte svoju krajinu a jazyk
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Fabory Group
Export
Európa
中国
Vyberte svoj jazyk :
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Vyberte svoj jazyk :
Francúzsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Holandsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Maďarský
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Portugalčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Poľský
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Rumunčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Slovenčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Česky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Španielsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Zjednodušená čínština
Vyberte svoj jazyk :
Nemec
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Taliansky
Angličtina
Slovenčina / Slovenčina
Vyberte svoju krajinu a jazyk
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Fabory Group
Export
Európa
中国
Vyberte svoj jazyk :
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Vyberte svoj jazyk :
Francúzsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Holandsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Maďarský
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Portugalčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Poľský
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Rumunčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Slovenčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Česky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Španielsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Zjednodušená čínština
Vyberte svoj jazyk :
Nemec
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Taliansky
Angličtina
Slovenčina / Slovenčina
Prihlásenie
Registrovať
Hide me
Produkty
Menu
Spojovací materiál
Skrutky
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Matice
Vruty, Šrúby
Závitové tyče/svorníky
Podložky/ Krúžky
Kotvy
Kolíky & Perá
Nity
Závitové vložky na opravu závitov
Skrutky s okom/hákom
Strojné súčiastky
Sady spojovacích materiálov/skladovacie systémy
Vybavenie/systémy
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Dištančné stĺpiky
Strojné súčiastky
Výpredaj
Údržba
Ručné náradie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Elektrické náradie
Řezání a broušení
Vozový park & vybavenie
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Pneumatické náradie
Elektrické súčiastky
Upratovanie a čistenie
Technické chemikálie
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Zváranie, spájkovanie & plyn
Špeciálna ponuka
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Svorníky
Všetky kategórie
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Technické chemikálie
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Zváranie, spájkovanie & plyn
Řezání a broušení
Špeciálna ponuka
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
...
Svorníky
22557
22557.317.203
Zobraziť cenu
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.7 1.1/4X200 (8)
Číslo materiálu
22557.317.203
EAN
8715492833402
UBB
500704913994
UNSPSC
31161619
Cena za 
-
Vrátane DPH
Balenie 1
-
+
Pridať
Vytlačiť
Stiahnuť PDF
Previous
Next
Špecifikácia
Primer (v palcoch)
1.1/4
Dĺžka (L) (mm)
200
Dĺžka (L) (Inch - ft) )
8 Inch
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Trieda
Gr.B16 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)
Nelegovaná
Závit (dlhý)
8 Unified National
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Vyberte iné veľkosti
Špecifikácie
B
2.IN.
M
31
Závitov na palec
8