text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazník, dnes medzi 19.00 a 21.00 bude prebiehať správa nášho webshopu. Počas tohto obdobia Webshop nebude dostupný. Ďakujeme Vám za trpezlivosť.

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.4 1.3/4X235 (9.1/4)

  1. Číslo materiálu 22555.444.234
  2. EAN 8715494347716
  3. UBB 500578241746
  4. UNSPSC 31161619
Primer (v palcoch) 1.3/4
Dĺžka (L) (mm) 235
Dĺžka (L) (Inch - ft) ) 9.1/4
Trieda Gr.B16 - Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

B 2.3/4
M 43.6
Závitov na palec 8