text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Nerezoceľ ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 3 Inch X850 (33.1/2)

  1. Číslo materiálu 22539.762.850
  2. EAN 8715494355032
  3. UBB 500578195629
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Balenie 1
Primer (v palcoch) 3 Inch
Dĺžka (L) (mm) 850
Dĺžka (L) (Inch - ft) ) 33.1/2
Trieda Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

B 4.5/8
M 75
Závitov na palec 8