text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Nerezoceľ ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X220 (8.3/4)

  1. Číslo materiálu 22538.254.222
  2. EAN 8715494338998
  3. UBB 500578062704
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Balenie 1
Primer (v palcoch) 1 Inch
Dĺžka (L) (mm) 220
Dĺžka (L) (Inch - ft) ) 8.3/4
Trieda Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

B 1.5/8
M 25
Závitov na palec 8