text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník DIN 976-1A Oceľ Pozinkované žlto pasivované 4.8 M12X120

  1. Číslo materiálu 20108.120.120
  2. EAN 8712547303033
  3. UBB 950353837442
  4. UNSPSC 31161618
Trieda 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Priemer (d-D) M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12
Dĺžka (L) (mm) 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované žlto pasivované
Závit (dlhý) Metrický závit
  1. Vyberte iné veľkosti