text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 8.8/8 M20X80

  1. Číslo materiálu 01405.200.080
  2. EAN 8715494283991
  3. UBB 500574461199
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M20
Dĺžka (L) (mm) 80
Trieda 8.8/8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie ISO metrický
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
m (max.) 18
P 2.50
s 30
  1. Stiahnuť CAD model