text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 8.8/8 M16X240

  1. Číslo materiálu 01405.160.240
  2. EAN 8715494428163
  3. UBB 500613360824
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) (mm) 240
Trieda 8.8/8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie ISO metrický
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
m (max.) 14.8
P 2
s 24
  1. Stiahnuť CAD model