text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 8.8/8 M12X100

  1. Číslo materiálu 01405.120.100
  2. EAN 8715494283793
  3. UBB 500574459136
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 100
Trieda 8.8/8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie ISO metrický
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
Šírka kľúča 18
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18
  1. Stiahnuť CAD model