text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 8.8/8 M10X55


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8/8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 55 mm
Trieda 8.8/8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • Pouze celá balení.
  • Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.
  • Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).
  • Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.
  • V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.
  • Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.
  • Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.
  • Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.ISO metrický

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 55
m (max.) 8.4
P 1.5
s 16

Normy

EN 15048
ISO 4014/4032

Čísla materiálu

Položka č. 01405.100.055
EAN 8715494311342
UBB 500574457312
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.