text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 8.8/8 M12X120

  1. Číslo materiálu 01405.120.120
  2. EAN 8715494283816
  3. UBB 500574459391
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 120
Trieda 8.8/8
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
Šírka kľúča 18
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): L>200mm 49
k 7.5
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
m (max.) 10.8
b (min.): L≤125mm 30
s 18
P 1.75
  1. Stiahnuť CAD model