text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojná skrutka s válcovou vypuklou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované #8-32X2.

technické údaje

Priemer NO.8
Dĺžka 2 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Low carbon steel
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozmery

A (max.) 0.322
H (max.) 0.115
Čís. krížovej drážky 2

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Položka č. U24522.016.0200
EAN 8717077793088
UBB 500624939400
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.