text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojná skrutka s válcovou vypuklou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované #4-40X5/16

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Low carbon steel
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované

technické údaje

Priemer NO.4
Dĺžka 5/16 Inch
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Low carbon steel
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 40
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozmery

A (max.) 0.219
H (max.) 0.068
J (max.) 0.039
T (max.) 0.04

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Položka č. U24520.011.0031
EAN 8717077794573
UBB 500624931480
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.