Strojné vruty
U51300
U51300.008.0050
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
Strojná skrutka plochá zapustená UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezoceľ A2 (AISI 304/18-8) #2-56X1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F837 304
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.2
Dĺžka
1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F837 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
56
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozmery
A (max.)
0.162
H (max.)
0.051
Čís. krížovej drážky
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Položka č.
U51300.008.0050
EAN
8715492970503
UBB
500625035810
UNSPSC
31161504