text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojná skrutka s válcovou vypuklou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezoceľ A2 (AISI 304/18-8) #2-56X3/4

  1. Číslo materiálu U51120.008.0075
  2. EAN 8717077795150
  3. UBB 500624992284
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Primer (v palcoch) #2
Dĺžka (L) (Inch - ft) ) 3/4
TPI 56
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2 (AISI 304/18-8)
Smer závitu Pravý
ASME B18.6.3
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

A (max.) 0.167
H (max.) 0.053
J (max.) 0.031
T (max.) 0.031
Závitov na palec 56