text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojná skrutka plochá zapustená UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezoceľ A2 (AISI 304/18-8) #2-56X3/4

  1. Číslo materiálu U51300.008.0075
  2. EAN 8715492970534
  3. UBB 500625036073
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Primer (v palcoch) #2
Dĺžka (L) (Inch - ft) ) 3/4
TPI 56
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2 (AISI 304/18-8)
Smer závitu Pravý
ASME B18.6.3
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

A (max.) 0.162
H (max.) 0.051
Čís. krížovej drážky 1
Závitov na palec 56