text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Stahlwille Nástrčné hlavice - sady 54CV/9K 54CV/9K

  1. Číslo materiálu 3A036457
  2. EAN 4018754261659
  3. UBB 500636311424
  4. UNSPSC 27111703
  5. Číslo materiálu výrobcu 96031901

Cena za 
-


Balenie 1

In plastic case, 9 pieces, for spline socket head screws (Ribe CV®), content: 9 screwdriver sockets no. 54CV: sizes M5; M6; M7; M8; M9; M10; M12; M13; M14.

Veľkosť drážky 1/2
Výška (mm) 42
Dĺžka (L) (mm) 230
Hmotnosť (g) 1420
Šírka (v mm) 126