text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Stahlwille Nástrčné hlavice - sady 52/16/5K 52/16/5K

  1. Číslo materiálu 3F428393
  2. EAN 4018754260836
  3. UBB 500636309048
  4. UNSPSC 27111703
  5. Číslo materiálu výrobcu 96031406

Cena za 
-


Balenie 1

In plastic case, 21 pieces, content: 15 sockets with hexagon no. 52: sizes 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm; 1 socket, long, with rubber insert no. 51: sizes 16 mm - 5/8"; 1 ratchet no. 512; 2 extensions no. 509/5 (130 mm), no. 509/10 (255 mm); 1 T-handle no. 506; 1 universal joint no. 510.

Veľkosť drážky 1/2
Výška (mm) 53
Dĺžka (L) (mm) 450
Hmotnosť (g) 4765
Šírka (v mm) 198