text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Stahlwille Nástrčné hlavice - sady 45/49/32/5TXK 45/49/32/5TXK

  1. Číslo materiálu 3H668013
  2. EAN 4018754260461
  3. UBB 500636306499
  4. UNSPSC 27111703
  5. Číslo materiálu výrobcu 96022119

Cena za 
-


Balenie 1

In plastic case, 37 pieces, content: 11 sockets with bi-hexagon no. 45: sizes 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm; 7 sockets for external TORX® screws no. 45TX: sizes E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14; 6 INHEX sockets no. 49: sizes 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm; 8 screwdriver sockets for internal TORX® screws no. 49TX: sizes T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 1 ratchet no. 435; 2 extensions no. 427/3 (76 mm), no. 427/10 (240 mm); 1 T-handle no. 425; 1 universal joint no. 428.

Veľkosť drážky 3/8
Výška (mm) 45
Dĺžka (L) (mm) 410
Hmotnosť (g) 3234
Šírka (v mm) 172