text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Stahlwille Hasáky 10750N-10X11 10750N-10X11

  1. Číslo materiálu 7Q358078
  2. EAN 4018754254927
  3. UBB 500636249079
  4. UNSPSC 27111708
  5. Číslo materiálu výrobcu 43331011

Cena za 
-


Balenie 1

DIN 896 Type B, made of seamlessly drawn precision steel tubing, recessed at both ends, Chrome Alloy Steel, surface polished and chrome plated.

Dĺžka (L) (mm) 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125
Výška (mm) 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17
Veľkosť (mm) 10X11
Hmotnosť (g) 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50
Šírka (v mm) 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16