Grainger
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
Pružné kolíky
U51428
U51428.007.0037
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 5/64X3/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.078125
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
3/8 Inch
A (nom.)
0.078125
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Rozmery
A (max.)
0.086
B (max.)
0.075
C (ref.)
0.032
A (min.)
0.083
F
0.018
V
800
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U51428.007.0037
EAN
8712423096455
UBB
500626395759
UNSPSC
31162400