text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X7/8

  1. Číslo materiálu U51428.006.0087
  2. EAN 8712423096424
  3. UBB 500626395429
  4. UNSPSC 31162400

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
A (nom.) 1/16
Dĺžka (L) (Inch - ft) ) 7/8
Poznámky
  • V = minimum double shear load in lb.
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál SAE 51420
ASME B18.8.2
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

A (max.) 0.069
A (nom.) 1/16
B (max.) 0.059
C (ref.) 0.028
A (min.) 0.066
F 0.012
V 430