Pružné kolíky
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Kolíky & Perá
Pružné kolíky
U39100
U39100.006.0056
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Pružinová oceľ SAE 1070 Nelegovaná 1/16X9/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
SAE 1070
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
9/16 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
SAE 1070
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Rozmery
A (max.)
0.069
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.066
F
0.012
V
430
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U39100.006.0056
EAN
8712423094284
UBB
500626271745
UNSPSC
31162400