Dowel skrutky
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
Dowel skrutky
Dowel skrutky
17320
17320.040.020
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
Spojovacia skrutka Oceľ Pozinkované 73A M4X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metric thread and wood screw thread
Info
Len M6 s T15 šestihranem73A
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
20 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metric thread and wood screw thread
Info
Len M6 s T15 šestihranem73A
Rozmery
b1
10
b2
10
d-D
M4
d2
4.2
L (mm)
20
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17320.040.020
EAN
8712547016704
UBB
950370019891
UNSPSC
31161618