text.skipToContent text.skipToNavigation

Spojovacia skrutka Oceľ Pozinkované 73A M4X40

  1. Číslo materiálu 17320.040.040
  2. EAN 8712547016735
  3. UBB 950370020113
  4. UNSPSC 31161618

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
d1 M4
Dĺžka (L) (mm) 40
Priemer (d-D) M4
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metric thread and wood screw thread
Typ č. 73A
Info
  • Only M6 with T15 Hexalobular.
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b1 17
b2 20
d2 4.2
P 0.70