text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Nelegovaná 010.9 M20X90

  1. Číslo materiálu 07400.200.090
  2. EAN 8715492084392
  3. UBB 950351484023
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M20
Dĺžka (L) (mm) 90
Poznámky
  • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 10642
DIN ≈7991
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.) 60
dk (max.) 36.75
Plný závit L ≤ 90
k (max.) 10.16
P 2.50
s 12
α 90°
  1. Stiahnuť CAD model