text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO ≈10642 Oceľ Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M16X25

  1. Číslo materiálu 07403.160.025
  2. EAN 8715492150479
  3. UBB 953351472949
  4. UNSPSC 31161518
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) (mm) 25
Poznámky
  • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Dacromet 500 LC Grade A
Závit (dlhý) Metrický závit
BS ≈4168-8
ISO ≈10642
DIN ≈7991
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.) 48
dk (max.) 30.61
Plný závit L ≤ 70
k (max.) 8.8
P 2
s 10
α 90°