text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Nerezoceľ A2 M1,6X4


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M1.6
Dĺžka 4 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M1.6
Thread length (min.) 15
dk (max.) 3
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 0.96
L (mm) 4
Čís. krížovej drážky 0
P 0.35

Normy

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Čísla materiálu

Položka č. 51302.016.004
EAN 8715492281845
UBB 951353116456
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.