Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
51302
51302.016.014
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
Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Nerezoceľ A2 M1,6X14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M1.6
Dĺžka
14 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
14
Čís. krížovej drážky
0
P
0.35
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Čísla materiálu
Položka č.
51302.016.014
EAN
8715494591171
UBB
500633222541
UNSPSC
31161504