Strojné vruty
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
Strojné vruty
24671
24671.030.040
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
Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Oceľ Pozinkované 4.8 M3X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
40 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Rozmery
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
40
Čís. krížovej drážky
1
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Čísla materiálu
Položka č.
24671.030.040
EAN
8715494509190
UBB
500621768679
UNSPSC
31161504