Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
48170
48170.016.010
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosadz CU2/CU3 M1,6X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M1.6
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
10
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Čísla materiálu
Položka č.
48170.016.010
EAN
8717077096417
UBB
500645393934
UNSPSC
31161504