Strojné vruty
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
Strojné vruty
24540
24540.020.030
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Oceľ Pozinkované 4.8 M2X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
30 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
30
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Čísla materiálu
Položka č.
24540.020.030
EAN
8715492632548
UBB
950353129667
UNSPSC
31161504