text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X4


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Plast
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 4 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 4
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normy

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
DIN 963
BS ≈4183

Čísla materiálu

Položka č. 56440.030.004
EAN 8715492863652
UBB 950353327907
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.