text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Oceľ Pozinkované 4.8 veľké balenie M8X60

  1. Číslo materiálu 24670.080.060
  2. EAN 8717077071711
  3. UBB 500645210864
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M8
Dĺžka (L) (mm) 60
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Ďalšie informácie veľké balenie
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO 7046-1-H
DIN 965 A-H
NF E25-119-1
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
Čís. krížovej drážky 4
P 1.25