text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X80

  1. Číslo materiálu 24540.080.080
  2. EAN 8715492633972
  3. UBB 950353139492
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M8
Dĺžka (L) (mm) 80
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6