text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X30

  1. Číslo materiálu 24540.080.030
  2. EAN 8715492633880
  3. UBB 950353138734
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M8
Dĺžka (L) (mm) 30
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
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
DIN 963
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6