text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X8

  1. Číslo materiálu 24540.060.008
  2. EAN 8715492633583
  3. UBB 950353136753
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 8
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2