text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X55

  1. Číslo materiálu 24540.060.055
  2. EAN 8715492633729
  3. UBB 950353891969
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 55
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
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2