text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X30

  1. Číslo materiálu 24540.050.030
  2. EAN 8715492633460
  3. UBB 950353135847
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M5
Dĺžka (L) (mm) 30
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1