text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M4X80

  1. Číslo materiálu 24540.040.080
  2. EAN 8715492633347
  3. UBB 950353134931
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M4
Dĺžka (L) (mm) 80
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8