text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M3X30

  1. Číslo materiálu 24540.030.030
  2. EAN 8715492632944
  3. UBB 950353131705
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M3
Dĺžka (L) (mm) 30
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
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6