text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M3,5X6

  1. Číslo materiálu 24540.035.006
  2. EAN 8715492633057
  3. UBB 950353132612
  4. UNSPSC 31161504
Priemer (d-D) M3,5
Dĺžka (L) (mm) 6
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
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7