text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M3,5X30

  1. Číslo materiálu 24540.035.030
  2. EAN 8715492633132
  3. UBB 950353133370
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M3,5
Dĺžka (L) (mm) 30
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
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7