text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M20X50

  1. Číslo materiálu 24540.200.050
  2. EAN 8715492634412
  3. UBB 950353142850
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M20
Dĺžka (L) (mm) 50
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ISO ≈2009
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 70
dk (max.) 36
Plný závit L ≤ 80
k (max.) 10
n 5
P 2.50
t (min.) 4