text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M2,5X4

  1. Číslo materiálu 24540.025.004
  2. EAN 8715492632593
  3. UBB 950353129741
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M2,5
Dĺžka (L) (mm) 4
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
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5