text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M16X50

  1. Číslo materiálu 24540.160.050
  2. EAN 8715492634344
  3. UBB 950353142108
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) (mm) 50
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
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Plný závit L ≤ 70
k (max.) 8
n 5
P 2
t (min.) 3.2