text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X50

  1. Číslo materiálu 24540.120.050
  2. EAN 8715492634214
  3. UBB 950353141290
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 50
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
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4